Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MICRO 100 GEL-500-2 End Mill | AA6RTB 14T180

MICRO 100 GEL-500-2 End Mill

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6RTB Μοντέλο: GEL-500-2Σταυρός: 14T180

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€121.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜύλος καρβιδίου
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Τύπος κοπήςΚέντρο
Διάμετρος1 / 2 "
Τύπος διάστασηςΚλασματική ίντσα
Τέλοςμονόκλινο
Εφαρμογή End MillΤραχύ / φινίρισμα
Τέλος Mill MillΤετράγωνα
Τέλος στυλΤετράγωνα
φινίρισμαΟχι αλειμμένος
ΒαθμόςC2 Μικρός κόκκος
Γωνία HelixΠτυχία 30
Μήκος κοπής3"
Αριθμός λίσταςΓΕΛΗ
ΥλικόΚαρβίδιο
Φρεζάρισμα Ντιά.1 / 2 "
Αριθμός φλαούτων2
Συνολικό μήκος6"
Σανκ Ντία.1 / 2 "
ΧαρακτηριστικάΤραχύ / φινίρισμα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2025
Ύψος πλοίου (cm)1.74
Μήκος πλοίου (cm)15.88
Πλάτος πλοίου (cm)1.74
Κωδικός ΕΣ8207703030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςφινίρισμαΜήκος κοπήςΑριθμός φλαούτωνΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Τιμή
Μύλος τελικού MICRO 100 GEL-187-2X | AA6RRM 14T161 ΓΕΛ-187-2Χ3 / 16 "Επικαλυμμένο με AlTiN1.125 "23"3 / 16 "€44.57
ΜΙΚΡΟ 100 GEL-250-4 End Mill | AA6RRT 14T166 ΓΕΛ-250-41 / 4 "Οχι αλειμμένος1.5 "44"1 / 4 "€72.35
MICRO 100 GEL-312-4 Τερματικός μύλος | AA6RRV 14T170 ΓΕΛ-312-45 / 16 "Οχι αλειμμένος1.625 "44"5 / 16 "€56.49
MICRO 100 GEL-375-2 Μύλος τελών | AA6RRX 14T172 ΓΕΛ-375-23 / 8 "Οχι αλειμμένος1.75 "24"3 / 8 "€80.02
MICRO 100 GEL-375-2X End Mill | AA6RRY 14T173 ΓΕΛ-375-2Χ3 / 8 "Επικαλυμμένο με AlTiN1.75 "24"3 / 8 "€79.49
MICRO 100 GEL-500-2X End Mill | AA6RTC 14T181 ΓΕΛ-500-2Χ1 / 2 "Επικαλυμμένο με AlTiN3"26"1 / 2 "€139.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MICRO 100 GEL-500-2 End Mill
€121.24 /μονάδα