Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MICRO 100 CL-102 Brazed Tool Bit Cl Μήκος 4.5 ίντσες | AA8EYD 18D392

MICRO 100 CL-102 Μήκος εργαλείων CL-4.5 Brazed Cl XNUMX ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: ΑΑ8ΕΥΔ Μοντέλο: CL-102Σταυρός: 18D392

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€116.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο Brazed Bit
Κατεύθυνση κοπήςΑριστερό χέρι
φινίρισμαψευδάργυρος
ΥλικόΧάλυβας με καρβίδιο
Συνολικό μήκος4.5 "
Ύψος Shank1 / 2 "
ΣτυλCL
Πλάτος άκρης3 / 32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0207
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)0.24
Κωδικός ΕΣ8207803000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΎψος ShankΠλάτος άκρηςΤιμή
MICRO 100 CL-101 Brazed Tool Bit Cl Μήκος 4.5 ίντσες | AA8EYC 18D391 CL-1014.5 "1 / 2 "5 / 64 "€114.83
Μικρό εργαλείο MICRO 100 CL-103 Brazed, Στυλ CL, Συνολικό μήκος 4-1/2 ", 1ψος κορμού 2/1", Πλάτος 8/8 "| AA18EYE 393DXNUMX CL-1034.5 "1 / 2 "1 / 8 "€116.39
MICRO 100 CL-104 Brazed Tool Bit Cl 5 Inch Μήκος | AA8EYF 18D394 CL-1045"11 / 16 "3 / 32 "€135.21
MICRO 100 CL-105 Brazed Tool Bit Cl 5 Inch Μήκος | AA8EYG 18D395 CL-1055"11 / 16 "1 / 8 "€147.96
MICRO 100 CL-106 Brazed Tool Bit Cl 5 Inch Μήκος | AA8EYH 18D396 CL-1065"11 / 16 "5 / 32 "€136.11
MICRO 100 CL-107 Brazed Tool Bit Cl 5 Inch Μήκος | AA8EYJ 18D397 CL-1075"11 / 16 "3 / 16 "€147.60
MICRO 100 CL-108 Brazed Tool Bit Cl 6 Inch Μήκος | AA8EYK 18D398 CL-1086"13 / 16 "3 / 32 "€153.13

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MICRO 100 CL-102 Μήκος εργαλείων CL-4.5 Brazed Cl XNUMX ίντσες
€116.01 /μονάδα