Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MICRO 100 BB-2001000SG Διάμετρος οπής διάτρησης εργαλείου .200 ίντσες D 1.000 ίντσες | AA7BDZ 15R965

MICRO 100 BB-2001000SG Διάμετρος διάτρησης εργαλείου διάτρησης .200 ίντσες D 1.000 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7BDZ Μοντέλο: BB-2001000SGCross Ref: 15R965

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€48.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο κοπής διάτρησης
Γωνία0.05 "
Βάθος1"
Μπόρε Ντιά.0.2 "
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
φινίρισμαTiN με επικάλυψη
ΥλικόC2 Carbide Micrograin
Συνολικό μήκος2.5 "
Σανκ Ντία.1 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)1.11
Μήκος πλοίου (cm)6.99
Πλάτος πλοίου (cm)1.11
Κωδικός ΕΣ8207600061
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑκτίναΓωνίαΒάθοςΣανκ Ντία.Μπόρε Ντιά.Κατεύθυνση κοπήςφινίρισμαΕίδοςΤιμή
MICRO 100 BB-050150 Διάτρητο Διάμετρος Διάτρησης .050 ίντσες D .150 In | AA7ATV 15R729 BB-0501500.003-0.005 "0.013 "0.15 "1 / 8 "0.05 "Δεξί χέριΟχι αλειμμένοςΕργαλείο βαρετό Radius€37.46
MICRO 100 BB-050200 Διάτρηση Εργαλείο Διάμετρος Διάτρησης .050 ίντσες D .150 In | AA7ATW 15R730 BB-0502000.003-0.005 "0.013 "0.15 "1 / 8 "0.05 "Δεξί χέριTiN με επικάλυψηΕργαλείο βαρετό Radius€39.10
MICRO 100 BB-050150S Εργαλείο διάτρησης Διάμετρος διάτρησης .050 ίντσες D .150 In | AA7ATX 15R731 BB-050150S-0.013 "0.15 "1 / 8 "0.05 "Δεξί χέριΟχι αλειμμένοςΕργαλείο κοπής διάτρησης€36.86
MICRO 100 BB-050150SG Εργαλείο διάτρησης Διάμετρος διάτρησης .050 ίντσες D .150 In | AA7ATY 15R732 BB-050150SG-0.013 "0.15 "1 / 8 "0.05 "Δεξί χέριTiN με επικάλυψηΕργαλείο κοπής διάτρησης€40.50
MICRO 100 BB-050200G Εργαλείο διάτρησης Διάμετρος διάτρησης .050 ίντσες D .200 In | AA7ATZ 15R733 BB-050200G0.003-0.005 "0.013 "0.2 "1 / 8 "0.05 "Δεξί χέριΟχι αλειμμένοςΕργαλείο βαρετό Radius€41.88
MICRO 100 BB-050200S Διάτρητο διάμετρο διάτρησης .050 ίντσες D .200 ίντσες | AA7AUA 15R734 BB-050200S-0.013 "0.2 "1 / 8 "0.05 "Δεξί χέριΟχι αλειμμένοςΕργαλείο κοπής διάτρησης€36.75
MICRO 100 BB-050200SG Εργαλείο διάτρησης Διάμετρος διάτρησης .050 ίντσες D .200 σε | AA7AUB 15R735 BB-050200SG-0.013 "0.2 "1 / 8 "0.05 "Δεξί χέριTiN με επικάλυψηΕργαλείο κοπής διάτρησης€38.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MICRO 100 BB-2001000SG Διάμετρος διάτρησης εργαλείου διάτρησης .200 ίντσες D 1.000 ίντσες
€48.48 /μονάδα