Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MICRO 100 30-4024 Indexable End Mill Coolant Διάμετρος 1-1/4 In | AA8FNT 18D765

MICRO 100 30-4024 Indexable End Mill Coolant Διάμετρος 1-1/4 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8FNT Πρότυπο: 30-4024Σταυρός: 18D765

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€489.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυρετηριασμένος τελικός μύλος
Γωνία κοπήςΠτυχία 90
Κοπή Dia.1.25 "
Εισαγωγή βίδας16-1020
Εισαγωγή μεγέθους50-2100
Απαιτούμενος αριθμός ενθέτων5
Συνολικό μήκος4.375 "
Σανκ Ντία.3 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.378
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)13.65
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ8207703030
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Λεπτομέρειες:

    • Κλειδί (16-1060)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚοπή Dia.Απαιτούμενος αριθμός ενθέτωνΤιμή
MICRO 100 30-2424 Διάμετρος ψυκτικού τελικού μύλου με δυνατότητα ευρεσιτεχνίας 3/4 In | AA8FNQ 18D763 30-24243 / 4 "3€286.36
MICRO 100 30-3224 Δείκτης ψυκτικού τελικού μύλου με δυνατότητα ευρεσιτεχνίας 1 In | AA8FNR 18D764 30-32241"4€455.53
MICRO 100 31-2424 Στερεά διάμετρος μύλου με δυνατότητα ευρεσιτεχνίας 3/4 In | AA8FNX 18D769 31-24243 / 4 "3€280.13
MICRO 100 31-3224 Indexable End Mill Διάμετρος Στερεού 1 In | AA8FNY 18D770 31-32241"4€291.55
MICRO 100 31-4024 Indexable End Mill Διάμετρος Στερεού 1-1/4 In | AA8FNZ 18D771 31-40241.25 "5€434.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MICRO 100 30-4024 Indexable End Mill Coolant Διάμετρος 1-1/4 In
€489.56 /μονάδα