MI-TM GH-4004-0MAH Πλυντήριο πίεσης αερίου 20hp 4000psi 4gpm | AB3HAW 1TDK1

MI-T-M GH-4004-0MAH Πλυντήριο πίεσης αερίου 20hp 4000psi 4gpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3HAW Μοντέλο: GH-4004-0MAHCross Ref: 1TDK1

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€13,038.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλυντήριο πίεσης με ολίσθηση
Καύσιμο καυστήραΠετρέλαιο
Αξιολόγηση καθηκόντωνβαρύς
Μάρκα μηχανώνHonda V-Twin OHV
Μέγεθος μηχανής688cc
Ρυθμός ροής4 gpm
Τύπος καυσίμουGas
Ύψος45 "
Διαστάσεις σωλήνα3/8 "x 50 πόδια.
HP20
Μήκος50 "
Καθαρό βάρος750 λίβρες
Πίεση λειτουργίας4000 psi
Υλικό εμβόλουΣτερεό κεραμικό
Τύπος αντλίαςΣτροφαλοφόρος άξων
Τύπος εκκίνησηςΗλεκτρικό
Ωφέλιμες ώρες ανά εβδομάδα20 +
Θερμοκρασία εξόδου νερού.200 βαθμοί F
Τύπος νερούΚαυτό
Πλάτος34 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 371.25
Ύψος πλοίου (cm)151.13
Μήκος πλοίου (cm)146.05
Πλάτος πλοίου (cm)90.17
Κωδικός ΕΣ8424890000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Αντλία αντλίας (ζώνη)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜάρκα μηχανώνΡυθμός ροήςΤύπος καυσίμουHPΜήκοςΚαθαρό βάροςΤιμή
Πλυντήριο πίεσης MI-TM GH-4005-0MDK 15.5hp 4000psi 4.5gpm | AB3HAY 1TDK3 GH-4005-0MDKKubota4.5 gpmΠετρέλαιο15.556.5 "836 λίβρες€24,382.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MI-T-M GH-4004-0MAH Πλυντήριο πίεσης αερίου 20hp 4000psi 4gpm
€13,038.77 /μονάδα