MI-TM GC-6004-3MGH Πλυντήριο πίεσης αερίου 23hp 6000psi 3.7gpm | AE8BQF 6CGP1

MI-T-M GC-6004-3MGH Πλυστικό με πίεση αερίου 23hp 6000psi 3.7gpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8BQF Μοντέλο: GC-6004-3MGHCross Ref: 6CGP1

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€11,871.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλυντήριο πίεσης
Αξιολόγηση καθηκόντωνβαρύς
Μάρκα μηχανώνHonda
Μέγεθος μηχανής688cc
Ρυθμός ροής3.7 gpm
Τύπος καυσίμουGas
Ύψος36 "
Διαστάσεις σωλήνα3/8 "x 50 πόδια.
HP23.0
Μήκος43 "
Καθαρό βάρος401 λίβρες
Πίεση λειτουργίας6000 psi
Υλικό εμβόλουΣτερεό κεραμικό
Τύπος αντλίαςΣτροφαλοφόρος άξων
Τύπος εκκίνησηςΗλεκτρικό
Ωφέλιμες ώρες ανά εβδομάδα20 +
Θερμοκρασία εξόδου νερού.125 βαθμοί F
Τύπος νερούΚρύο
Πλάτος27 4 / 5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 229.95
Ύψος πλοίου (cm)123.19
Μήκος πλοίου (cm)118.11
Πλάτος πλοίου (cm)80.01
Κωδικός ΕΣ8424890000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Αντλία αντλίας (ζώνη)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚαθαρό βάροςΑξιολόγηση καθηκόντωνΜάρκα μηχανώνΠίεση λειτουργίαςΥλικό εμβόλουΤύπος αντλίαςΤύπος εκκίνησηςΠλάτοςΤιμή
MI-TM GC-3004-4MGH Πλυντήριο πίεσης αερίου 13hp 3000psi 3.5gpm | AD2XVZ 3WB72 GC-3004-4MGH216 λίβρεςβαρύςHonda OHV3000 psiΣτερεό κεραμικόΣτροφαλοφόρος άξωνΑνάκρουση35.5 "€4,463.75
MI-TM GC-2403-0MHB Πλυντήριο πίεσης αερίου 6.5hp 2400psi 2.4gpm | AD2XWH 3WB83 GC-2403-0MHB75 λίβρεςΜέτριας ΔυσκολίαςHonda OHV2400 psiΣτερεό κεραμικόΣτροφαλοφόρος άξωνΑνάκρουση21 "€1,621.66
MI-TM GC-2003-0MHB Πλυντήριο πίεσης αερίου 5hp 2000psi 2.5gpm | AD2XWT 3WB97 GC-2003-0MHB75 λίβρεςφωςHonda OHC2000 psiΑνοξείδωτο ατσάλιΑξονικόςΑνάκρουση21 "€860.52
Πλυντήριο πίεσης αερίου MI-TM GC-3000-0MLB-C 7hp 3000psi 2.4gpm | AE4CZV 5JKL7 GC-3000-0MLB-C85 lbs.Εμπορικά MI-TM OHV3000 psiΣτερεό κεραμικόΣτροφαλοφόρος άξωνΑνάκρουση21 "€1,249.95
MI-TM GC-3000-0MHB Πλυντήριο πίεσης αερίου 6.5hp 3000psi 2.4gpm | AE4VPE 5MZU1 GC-3000-0MHB85 λίβρεςΦως στο μεσαίοHonda3000 psiΣτερεό κεραμικόΣτροφαλοφόρος άξωνΑνάκρουση20.5 "€1,534.92
MI-TM GC-4000-0MHB Πλυντήριο πίεσης αερίου 13hp 4000psi 3.5gpm | AE4VPG 5MZU3 GC-4000-0MHB142 λίβρεςΦως στο μεσαίοHonda4000 psiΣτερεό κεραμικόΣτροφαλοφόρος άξωνΑνάκρουση22.5 "€3,096.23
MI-TM GC-3500-0MMB Πλυντήριο πίεσης αερίου 9hp 3500psi 2.8gpm | AE4VPH 5MZU4 GC-3500-0MMB142 λίβρεςΦως στο μεσαίοΜΙ-ΤΜ3500 psiΣτερεό κεραμικόΣτροφαλοφόρος άξωνΑνάκρουση22.5 "€2,090.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MI-T-M GC-6004-3MGH Πλυστικό με πίεση αερίου 23hp 6000psi 3.7gpm
€11,871.20 /μονάδα