MI-TM AW-7020-8001 Περιστροφικό καθαριστικό επιφάνειας 28 In | AD2XWU 3WB98

MI-T-M AW-7020-8001 Περιστροφικό καθαριστικό επιφανειών 28 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2XWU Μοντέλο: AW-7020-8001Cross Ref: 3WB98

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,119.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριστροφικό καθαριστικό επιφάνειας με λαβές
Διαδρομή καθαρισμού28 "
Ρυθμός ροής3 έως 10 gpm
Ύψος11 "
Στέγαση ΥλικόΑλουμίνιο
Μήκος43 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.212 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας4000 psi
Πλάτος29 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 24.75
Ύψος πλοίου (cm)27.94
Μήκος πλοίου (cm)109.22
Πλάτος πλοίου (cm)73.66
Κωδικός ΕΣ8509801000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MI-T-M AW-7020-8001 Περιστροφικό καθαριστικό επιφανειών 28 ιντσών
€3,119.75 /μονάδα