MI-TM AW-0050-0136 Βάση ρυμουλκούμενου σωλήνα πλυντηρίου πίεσης | AD2XZK 3WE19

MI-T-M AW-0050-0136 Βάση ρυμουλκούμενου εύκαμπτου σωλήνα πλύσης πίεσης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2XZK Μοντέλο: AW-0050-0136Cross Ref: 3WE19

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,098.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξέλικτρο πίεσης πίεσης
Ύψος20 "
Μήκος32 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Πίεση5000 psi
ΤοποθετήστεΡυμουλκούμενο περιστροφής 360 μοιρών
Πλάτος17.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 17.55
Ύψος πλοίου (cm)44.45
Μήκος πλοίου (cm)81.28
Πλάτος πλοίου (cm)52.07
Κωδικός ΕΣ8479909496
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Χωρητικότητα εύκαμπτου σωλήνα (150 πόδια)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MI-T-M AW-0050-0136 Βάση ρυμουλκούμενου εύκαμπτου σωλήνα πλύσης πίεσης
€1,098.39 /μονάδα