METROVAC MDV-3TCA Handheld Vacuum 100 cfm Micro Toner Foam | AG9CKN 16Z967

METROVAC MDV-3TCA Handheld Vacuum 100 cfm Micro Toner Foam

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9CKN Μοντέλο: MDV-3TCACross Ref: 16Z967

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€598.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚενό
Ροή αέρα100 CFM
Ενισχυτές7.5
τσάντα ΤύποςΠανί
Χωρητικότητα ξηρού1/4 γαλ.
Τύπος φίλτρουΑρχικό
Ύψος7"
Μάνικα Dia.1.25 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα6ft.
Μήκος17 "
Καθαρό βάρος3 λίβρες
Κορυφή HP1.7
Μήκος καλωδίου ισχύος12ft.
Επίπεδο ήχου75 dBA
Τάση120 VAC
Πλάτος7"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.2675
Ύψος πλοίου (cm)32.26
Μήκος πλοίου (cm)55.88
Πλάτος πλοίου (cm)33.27
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡοή αέραΕνισχυτέςτσάντα ΤύποςΜήκος εύκαμπτου σωλήναΕίδοςΜήκοςΤάσηΤιμή
METROVAC MDV-1BA Ηλεκτρικές σκούπες 65 cfm Αφρός αφρού 75 dB | AJ2KTP 9TF54 MDV-1BA65 cfm4.5Χαρτί19 "Φορητή ηλεκτρική σκούπα15 "120€210.83

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

METROVAC MDV-3TCA Handheld Vacuum 100 cfm Micro Toner Foam
€598.68 /μονάδα