Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ITW BEE LEITZKE 11-231Z Clevis Pin, Zinc, 0.500 X 2-1/4 Μέγεθος, 10Pk | AC2TXP 2MUN8

ITW BEE LEITZKE 11-231Z Clevis Pin, Zinc, 0.500 X 2-1/4 Μέγεθος, 10 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2TXP Μοντέλο: 11-231ZCross Ref: 2MUN8

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€29.60 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλέβις Πιν
φινίρισμαψευδάργυρος
Μήκος2.25 "
Υλικό1010/1018 Χάλυβας
Συνολικό μήκος2.25 "
Pin Dia.1 / 2 "
ΧαρακτηριστικάΑρχικό
Ωφέλιμο μήκος2 1 / 64 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5895
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)21.59
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ7318290000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ITW BEE LEITZKE 11-231Z Clevis Pin, Zinc, 0.500 X 2-1/4 Μέγεθος, 10 Pk
€29.60 /πακέτο