METROVAC MDV-3TA Ηλεκτρικές σκούπες 100 cfm 1-45 / 64 HP | AJ2JAK 5NJJ6

METROVAC MDV-3TA Ηλεκτρικές σκούπες κρίσιμης περιοχής 100 cfm 1-45/64 HP

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2JAK Μοντέλο: MDV-3TACross Ref: 5NJJ6

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€527.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικό κενό υπολογιστή
Ροή αέρα100 CFM
Ενισχυτές7.25
Χωρητικότητα ξηρού1/4 γαλ.
Τύπος φίλτρουΑρχικό
Ύψος7"
Μάνικα Dia.1.25 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα6ft.
Μήκος17 "
Καθαρό βάρος7.5 λίβρες
Κορυφή HP1-45 / 64 HP
Μήκος καλωδίου ισχύος6ft.
Επίπεδο ήχου75 dBA
Στατική Πίεση80 "
Υλικό δεξαμενήςΑτσάλι
Τάση110
Πλάτος7"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.6025
Ύψος πλοίου (cm)58.17
Μήκος πλοίου (cm)53.09
Πλάτος πλοίου (cm)37.85
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

METROVAC MDV-3TA Ηλεκτρικές σκούπες κρίσιμης περιοχής 100 cfm 1-45/64 HP
€527.56 /μονάδα