METRO MXUC1830G-25 Καλάθι χρησιμότητας Microban 35x18x39 2 Ράφι | AB6AFZ 20W686

METRO MXUC1830G-25 Βοηθητικό καλάθι Microban 35x18x39 2 ράφι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6AFZ Μοντέλο: MXUC1830G-25Cross Ref: 20W686

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,378.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤο καλάθι Utility
Ρυθμιζόμενες αυξήσεις1"
Κάστερ Ντία.5"
Υλικό κάστερπολυουρεθάνης
Μέγεθος τροχίσκου5"
Τύπος τροχίσκουΣτροφέας
ΧρώμαΜπλε / Taupe
ΚατασκευήΠολυμερές
Απόσταση μεταξύ ραφιών26 "
φινίρισμαMicroban
HandleΑθόρυβη λειτουργία
Περιλαμβάνεται λαβήΝαι
Φόρτωση καπακιού. ανά ράφι450 λίβρες
Χωρητικότητα φορτίου900 λίβρες
ΥλικόΠολυμερές
Αριθμός Ράφων2
συνολικό ύψος39 "
Συνολικό μήκος35 "
συνολικό πλάτος18 "
Μήκος ραφιού30 "
Πλάτος ραφιού18 "
ΧαρακτηριστικάMetroMax i

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18.783
Ύψος πλοίου (cm)99.7
Μήκος πλοίου (cm)76.2
Πλάτος πλοίου (cm)45.72
Κωδικός ΕΣ9403704031
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΚάστερ Ντία.Υλικό κάστερHandleΠεριλαμβάνεται λαβήΧωρητικότητα φορτίουΥλικόΑριθμός ΡάφωνΤιμή
METRO MW203 Ανοξείδωτο καλάθι 26x18x38 3 ράφι | AB6ADQ 20W632 MW203Ανοξείδωτο ατσάλι4"ΚαουτσούκSSΝαι375 λίβρεςΣύρμα3€1,421.90
METRO MW204 Καλάθι από ανοξείδωτο ατσάλι 32x18x38 3 ράφι | AB6ADR 20W633 MW204Ανοξείδωτο ατσάλι4"ΚαουτσούκSSΝαι375 λίβρεςΣύρμα3€1,507.22
METRO MW402 Utility Cart Ss / chrome 32x18x38 3 Shelf | AB6ADV 20W636 MW402SS και Chrome4"ΚαουτσούκSSΝαι375 λίβρεςΣύρμα3€714.41
METRO MW403 Utility Cart Ss / chrome 38x18x38 3 Shelf | AB6ADW 20W637 MW403SS και Chrome4"ΚαουτσούκSSΝαι375 λίβρεςΣύρμα3€780.24
METRO MW404 Utility Cart Ss / chrome 38x21x38 3 Shelf | AB6ADX 20W638 MW404SS και Chrome5"ΚαουτσούκSSΝαι375 λίβρεςΣύρμα3€876.13
METRO MW601 Βοηθητικό Καλάθι Chrome 26x18x38 2 Ράφι | AB6ADZ 20W640 MW601Chrome4"ΚαουτσούκChromeΝαι375 λίβρεςΣύρμα2€400.84
METRO MW602 Καλάθι από ανοξείδωτο ατσάλι 26x18x38 2 ράφι | AB6AEA 20W641 MW602Ανοξείδωτο ατσάλι4"ΚαουτσούκSSΝαι375 λίβρεςΣύρμα2€846.48

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

METRO MXUC1830G-25 Βοηθητικό καλάθι Microban 35x18x39 2 ράφι
€1,378.99 /μονάδα