METRO MDV-2TCA Vacuum 1.17 Hp 85 Cfm 120vac | AA8CMB 16Z966

METRO MDV-2TCA Vacuum 1.17 Hp 85 Cfm 120vac

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8CMB Μοντέλο: MDV-2TCACross Ref: 16Z966

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€551.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚενό
Ροή αέρα85 cfm
Ενισχυτές6.5
τσάντα ΤύποςΠανί
Τύπος φίλτρουΜικρό γραφίτη
Ύψος7"
Μάνικα Dia.1.25 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα6ft.
Μήκος15 "
Καθαρό βάρος3 λίβρες
Κορυφή HP1.17
Μήκος καλωδίου ισχύος12ft.
Τάση120 VAC
Πλάτος7"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.5925
Ύψος πλοίου (cm)31.5
Μήκος πλοίου (cm)56.13
Πλάτος πλοίου (cm)34.04
Κωδικός ΕΣ8508600000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

METRO MDV-2TCA Vacuum 1.17 Hp 85 Cfm 120vac
€551.74 /μονάδα