Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΝΑ 7920-00-291-5815 Γρατσουνιές Γρατσουνιές 4 x 18 Carbon Steel | AG7DPK 5LG68

ABILITY ONE 7920-00-291-5815 σειρές γρατσουνιών βούρτσας 4 x 18 ανθρακούχο χάλυβα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7DPK Μοντέλο: 7920-00-291-5815Cross Ref: 5LG68
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
€15.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒούρτσα γρατσουνιών
Υλικό τρίχαςΣύρμα από χάλυβα άνθρακα
Μήκος βούρτσας6.75 "
Πλάτος πινέλου1"
Σύστημα χρωματικής κωδικοποίησηςΟχι
λαβή Μήκος13.75 "
Χειρισμός υλικούΞύλο
Τύπος λαβήςΚυρτός
Αριθμός σειρώνX 4 18
Συνολικό μήκος13.75 "
Μήκος περιποίησης1.125 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2
Ύψος πλοίου (cm)4.83
Μήκος πλοίου (cm)35.05
Πλάτος πλοίου (cm)2.79
Κωδικός ΕΣ9603900000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος περιποίησηςΥλικό τρίχαςΜήκος βούρτσαςΠλάτος πινέλουλαβή ΜήκοςΧειρισμός υλικούΤύπος λαβήςΣυνολικό μήκοςΤιμή
ABILITY ONE 7920-00-269-1259 Λαβή παπουτσιών Βούρτσα γρατσουνιών από χάλυβα | AD2XVH 3WB49 7920-00-269-12591"Ανοξείδωτο ατσάλι5"1"10.5 "Πλαστικό αφρούΠαπούτσι10.5 "€17.36
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΝΑ 7920-00-282-9246 Γρατσουνιές Γρατσουνιές 4 x 16 Χάλυβας άνθρακα | AE4LCB 5LG67 7920-00-282-92461.125 "Σύρμα από χάλυβα άνθρακα4.75 "3 / 4 "10 "ΞύλοΠαπούτσι10.5 "€14.57

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ABILITY ONE 7920-00-291-5815 σειρές γρατσουνιών βούρτσας 4 x 18 ανθρακούχο χάλυβα
€15.29 /μονάδα