Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

METRO MBA215 Θήκη γαντιών 10 Υ x 3-3/4 Inch Width Taupe | AC8PAZ 3CWC8

METRO MBA215 Θήκη γαντιών 10 Υ x 3-3/4 ίντσες Width Taupe

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC8PAZ Μοντέλο: MBA215Cross Ref: 3CWC8

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€158.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάτοχος γαντιού
ΧρώμαΤεφρόχρουν χρώμα
Ύψος10 "
Μήκος5.75 "
συνολικό ύψος10 "
συνολικό πλάτος3.75 "
Πλάτος3.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ9402900020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

METRO MBA215 Θήκη γαντιών 10 Υ x 3-3/4 ίντσες Width Taupe
€158.66 /μονάδα