METRO DV-3ESD1 Ηλεκτρική σκούπα / φυσητήρας 1.7 Hp 100 Cfm 120vac | AC3HYL 2TUX8

METRO DV-3ESD1 ηλεκτρική σκούπα/φυσητήρας 1.7 Hp 100 Cfm 120vac

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3HYL Μοντέλο: DV-3ESD1Cross Ref: 2TUX8

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€697.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςESD Safe Vacuum / Blower
Ροή αέρα100 CFM
Ενισχυτές7.5
Τύπος φίλτρουHEPA
Ύψος17 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα3ft σε 6 πόδια.
Hz60
Μήκος7"
Κορυφή HP1.7
Μήκος καλωδίου ισχύος12ft.
Στατική Πίεση85 "
Υλικό δεξαμενήςΑτσάλι
Τάση120 VAC
Πλάτος7"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.009
Ύψος πλοίου (cm)35.56
Μήκος πλοίου (cm)55.12
Πλάτος πλοίου (cm)33.53
Κωδικός ΕΣ8508110000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

METRO DV-3ESD1 ηλεκτρική σκούπα/φυσητήρας 1.7 Hp 100 Cfm 120vac
€697.40 /μονάδα