TJERNLUND X2D Υπόγειος ανεμιστήρας 180 Cfm Αναστρέψιμος | AE9NAH 6KXZ0

TJERNLUND Ανεμιστήρας υπογείου X2D 180 Cfm αναστρέψιμος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9NAH Μοντέλο: X2DCross Ref: 6KXZ0

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€448.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνεμιστήρας Υπόγειου
Ροή αέρα180 cfm
Ενισχυτές0.6
ΈλεγχοςΑναστρεπτός
Ύψος διακοπής5-1 / 4 "
Πλάτος αποκοπής12-1 / 4 "
Βάθος22 "
φινίρισμαΔιακοσμώ
Ύψος4.875 "
Hz60
ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
PowerΣυνδέω
ΘερμοστάτηςΟχι
Τάση120
Πλάτος14.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.75
Ύψος πλοίου (cm)23.37
Μήκος πλοίου (cm)58.17
Πλάτος πλοίου (cm)42.16
Κωδικός ΕΣ8414519060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Έλεγχος αφύγρανσης (Ναι)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TJERNLUND Ανεμιστήρας υπογείου X2D 180 Cfm αναστρέψιμος
€448.01 /μονάδα