METRO A366DC Καλάθι Αποθέματος 4 Ράφι 69x18 | AF6AGR 9U598

METRO A366DC Stock Cart 4 Ράφι 69x18

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6AGR Μοντέλο: A366DCCross Ref: 9U598

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,186.34 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλάθι μετοχών
Κάστερ Ντία.5"
Τύπος τροχίσκου(4) Περιστρεφόμενος
Χωρητικότητα φορτίου900 λίβρες
Αριθμός Ράφων4
συνολικό ύψος69 "
συνολικό πλάτος18 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 34.47
Ύψος πλοίου (cm)175.26
Μήκος πλοίου (cm)152.4
Πλάτος πλοίου (cm)45.72
Κωδικός ΕΣ9403200020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚάστερ Ντία.Αριθμός Ράφωνσυνολικό πλάτοςΤιμή
METRO A556DC Καλάθι 3 Ράφι 69x24x48in | AF4KCA 8Z585 A556DC5"324 "€1,163.51
METRO A566DC Καλάθι μετοχών 6 Ράφι 69x24 | AF4MNJ 9CKU2 A566DC4"424 "€1,285.24
METRO A356DC Stock Cart 4 Shelf 69x18 | AF6AGQ 9U597 A356DC5"418 "€1,074.06

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

METRO A366DC Stock Cart 4 Ράφι 69x18
€1,186.34 /μονάδα