Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR 5LY96 Barrel Bolt Steel, 25PK | AE4NGX

APPROVED VENDOR 5LY96 Μπουλόνι Κάννης Χάλυβας, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4NGX Μοντέλο: 5LY96
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
€40.66 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι βαρελιού
Βαρέλι Ντιά.5 / 16 "
Βαρέλι Head Dia.9 / 16 "
Ύψος κεφαλιού βαρελιού5 / 32 "
Μήκος βαρελιού1.5 "
Βάθος νήματος βαρελιού1 / 2 "
Ο τύπος της μονάδαςΣυνδυασμός
φινίρισμαψευδάργυρος
Στυλ κεφαλήςΔένω
ΥλικόΑτσάλι
Σκληρότητα RockwellB70
Αντοχή σε εφελκυσμό60000 psi
Μέγεθος νήματος1 / 4-20

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.32
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ7318190000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 5LY96 Μπουλόνι Κάννης Χάλυβας, 25PK
€40.66 /πακέτο