METRO 65138-IP Καλάθι καλωδίων 3 όψεων πλάτους 24 ιντσών Μήκος 60 ιντσών | AC9RLR 3JHR9

METRO 65138-IP συρμάτινο καρότσι 3 όψεων 24 ιντσών Πλάτος 60 ίντσες μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9RLR Μοντέλο: 65138-IPCross Ref: 3JHR9

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,186.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλώδιο 3 όψεων
Ρυθμιζόμενες αυξήσεις1"
Κάστερ Ντία.5"
Υλικό κάστερΚαουτσούκ
Τύπος τροχίσκου(4) Περιστρεφόμενος
ΧρώμαΑσημένιο
φινίρισμαBrite
Χωρητικότητα φορτίου900 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός Ράφων2
συνολικό ύψος70 "
Συνολικό μήκος60 "
συνολικό πλάτος24 "
Μήκος ραφιού60 "
Πλάτος ραφιού24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 62.55
Ύψος πλοίου (cm)19.05
Μήκος πλοίου (cm)160.02
Πλάτος πλοίου (cm)67.31
Κωδικός ΕΣ9403200020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΜήκος ραφιούΠλάτος ραφιούΤιμή
METRO 65135-IP Καλάθι καλωδίων 3 όψεων πλάτους 18 ιντσών Μήκος 48 ιντσών | AC9RLK 3JHR3 65135-ΙΡ48 "18 "48 "18 "€1,584.16
METRO 65136-IP Καλάθι καλωδίων 3 όψεων πλάτους 18 ιντσών Μήκος 60 ιντσών | AC9RLM 3JHR5 65136-ΙΡ60 "18 "60 "18 "€1,683.48
METRO 65137-IP Καλάθι καλωδίων 3 όψεων πλάτους 24 ιντσών Μήκος 48 ιντσών | AC9RLP 3JHR7 65137-ΙΡ48 "24 "48 "24 "€1,683.48

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

METRO 65138-IP συρμάτινο καρότσι 3 όψεων 24 ιντσών Πλάτος 60 ίντσες μήκος
€1,186.36 /μονάδα