Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

METRO 5MPB Περιστρεφόμενος τροχός στελέχους με φρένο 5 ιντσών 300 λίβρες | AB9QBQ 2ENG6

METRO Περιστρεφόμενος τροχός στελέχους 5MPB με φρένο 5 ιντσών 300 λίβρες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9QBQ Μοντέλο: 5MPBCross Ref: 2ENG6
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
€72.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριστρεφόμενος τροχός με φρένο
Τύπος φρένουΠλευρά
Συμπεριλαμβάνεται το Caster BrakeΝαι
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster300 έως 999 λίβρες
Caster Temp. Διαθέσιμο εύροςΝαι
Υλικό τροχού τροχούπολυουρεθάνης
Σχήμα τροχού CasterΑρχικό
Χρώμα πυρήναΓκρί
Βασικό υλικόΠολυαιθυλένιο
Φινίρισμα πλαισίουΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Αξιολόγηση φορτίου300 λίβρες
Χωρίς σήμανσηΝαι
Αριθμός τροχών1
συνολικό ύψος6 3 / 32 "
ΔρόμοςΔιπλή μπάλα σκληρυμένη
Στέλεχος Dia.53 / 64 "
Μήκος μίσχου2.187 "
Τύπος μίσχουΔαχτυλίδι τριβής
Θερμ. Εύρος-30 βαθμούς έως 180 βαθμούς F
Ρουλεμάν τροχούΜπάλα
Χρώμα τροχούΓκρί
Διάμετρος τροχού5"
Υλικό τροχούπολυουρεθάνης
Πλάτος τροχού1.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.0958
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ8302200000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡουλεμάν τροχούΕύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΥλικό τροχού τροχούΧρώμα τροχούΥλικό τροχούΠλάτος τροχούΧρώμα πυρήναΑξιολόγηση φορτίουΤιμή
METRO 5MDBA Περιστρεφόμενος τροχός στελέχους με ύψος φρένου 5" | AB6ANJ 20W853 5 MDBA--------€55.01
METRO 5MDBXA Περιστρεφόμενο στέλεχος με ύψος φρένων 5 In | AB6ANK 20W854 5MDBXA--------€54.61
METRO 5MB Περιστρεφόμενο στέλεχος με φρένο 5 ίντσες 200 λίβρες | AE2TTE 4ZJ37 300 ΜΒΣυμμερισμένο ατσάλι0 έως 299 λίβρεςΚαουτσούκΜαύρηΚαουτσούκ1 9 / 32 "Μαύρη200 λίβρες€41.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

METRO Περιστρεφόμενος τροχός στελέχους 5MPB με φρένο 5 ιντσών 300 λίβρες
€72.75 /μονάδα