Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

METRO 5MP Swivel Stem Caster 5 300 lb Πολυουρεθάνη | AB9QBR 2ENG7

METRO Περιστρεφόμενος τροχός στελέχους 5 MP Πολυουρεθάνη 5" 300 lb

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9QBR Μοντέλο: 5MPCross Ref: 2ENG7
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
€70.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριστρεφόμενος τροχός
Συμπεριλαμβάνεται το Caster BrakeΟχι
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster300 έως 999 λίβρες
Caster Temp. Διαθέσιμο εύροςΝαι
Υλικό τροχού τροχούπολυουρεθάνης
Σχήμα τροχού CasterΑρχικό
Χρώμα πυρήναΓκρί
Βασικό υλικόΠολυαιθυλένιο
Φινίρισμα πλαισίουΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Αξιολόγηση φορτίου300 λίβρες
Χωρίς σήμανσηΝαι
Αριθμός τροχών1
συνολικό ύψος6 3 / 32 "
ΔρόμοςΔιπλή μπάλα σκληρυμένη
Στέλεχος Dia.53 / 64 "
Μήκος μίσχου2.187 "
Τύπος μίσχουΔαχτυλίδι τριβής
Θερμ. Εύρος-30 βαθμούς έως 180 βαθμούς F
Ρουλεμάν τροχούΜπάλα
Χρώμα τροχούΓκρί
Διάμετρος τροχού5"
Υλικό τροχούπολυουρεθάνης
Πλάτος τροχού1.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.125
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ8302200000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςΤιμή
METRO 5MDA Περιστρεφόμενο στέλεχος τροχίσκου ύψους 5" με προφυλακτήρα ντόνατ | AB6ANH 20W852 5 MDA5"€45.61
METRO 5MDXA Περιστρεφόμενο στέλεχος τροχίσκου H 5 ιντσών με προφυλακτήρα ντόνατ | AB6ANM 20W857 5MDXA5"€45.48

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

METRO Περιστρεφόμενος τροχός στελέχους 5 MP Πολυουρεθάνη 5" 300 lb
€70.59 /μονάδα