Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

METRO 5M Swivel Stem Caster 5 Inch 200 Lb Καουτσούκ | AE2TTD 4ZJ36

METRO Περιστρεφόμενος τροχός στελέχους 5M Καουτσούκ 5 ιντσών 200 Lb

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2TTD Μοντέλο: 5MCross Ref: 4ZJ36

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€35.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριστρεφόμενος τροχός
Συμπεριλαμβάνεται το Caster BrakeΟχι
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster0 έως 299 λίβρες
Caster Temp. Διαθέσιμο εύροςΝαι
Υλικό τροχού τροχούΚαουτσούκ
Σχήμα τροχού CasterΑρχικό
Χρώμα πυρήναΜαύρη
Φινίρισμα πλαισίουΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Αξιολόγηση φορτίου200 λίβρες
Χωρίς σήμανσηΟχι
Αριθμός τροχών1
συνολικό ύψος6 3 / 32 "
ΔρόμοςΔιπλή μπάλα σκληρυμένη
Στέλεχος Dia.53 / 64 "
Μήκος μίσχου2.187 "
Τύπος μίσχουΔαχτυλίδι τριβής
Θερμ. Εύρος-30 βαθμούς έως 160 βαθμούς F
Ρουλεμάν τροχούΣυμμερισμένο ατσάλι
Χρώμα τροχούΜαύρη
Διάμετρος τροχού5"
Υλικό τροχούΚαουτσούκ
Πλάτος τροχού1 9 / 32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.2825
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ8302200000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό τροχούΕύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΥλικό τροχού τροχούΠλάτος τροχούΧρώμα πυρήναΑξιολόγηση φορτίουΧωρίς σήμανσηΘερμ. ΕύροςΤιμή
METRO 5PC Swivel Stem Caster 5 Inch 300 Lb Πολυουρεθάνη | AB6HPA 21R984 5PCπολυουρεθάνης300 έως 999 λίβρεςπολυουρεθάνης1.25 "Γκρί300 λίβρεςΝαι-20 βαθμούς έως 120 βαθμούς F€118.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

METRO Περιστρεφόμενος τροχός στελέχους 5M Καουτσούκ 5 ιντσών 200 Lb
€35.31 /μονάδα