METRO 2SPN55AC Σύρμα Καροτσάκι 24 ίντσες Πλάτος 48 ίντσες Μήκος | AD9ZRV 4W651

METRO 2SPN55AC συρμάτινο καρότσι 24 ιντσών Πλάτος 48 ίντσες μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9ZRV Μοντέλο: 2SPN55ACCross Ref: 4W651

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€567.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλάθι καλωδίων
Ρυθμιζόμενες αυξήσεις1"
Κάστερ Ντία.5"
Υλικό κάστερΚαουτσούκ
Τύπος τροχίσκου(4) Περιστρεφόμενος με προφυλακτήρες
ΧρώμαΑσημένιο
φινίρισμαChrome
Ύψος χειλιών1 / 4 "
Χωρητικότητα φορτίου600 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός Ράφων2
συνολικό ύψος39 "
Συνολικό μήκος48 "
συνολικό πλάτος24 "
Μήκος ραφιού48 "
Πλάτος ραφιού24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 16.78
Ύψος πλοίου (cm)9.65
Μήκος πλοίου (cm)125.98
Πλάτος πλοίου (cm)62.48
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος ραφιούΤύπος τροχίσκουΥλικόΑριθμός Ράφωνσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΜήκος ραφιούΤιμή
METRO 2SPN33AC Καλάθι σύρματος 18 ίντσες πλάτος 36 ίντσες μήκους χρώμιο | AD9ZRR 4W648 2SPN33AC18 "(4) Περιστρεφόμενος με προφυλακτήρεςChrome239 "36 "18 "36 "€415.68
METRO 2SPN35AC Καλάθι σύρματος 18 ίντσες πλάτος 48 ίντσες μήκους χρώμιο | AD9ZRT 4W649 2SPN35AC18 "(4) Περιστρεφόμενος με προφυλακτήρεςChrome239 "48 "18 "48 "€506.63
METRO 2SPN53AC Καλάθι καλωδίων 24 ίντσες πλάτος 36 ίντσες μήκος | AD9ZRU 4W650 2SPN53AC24 "(4) Περιστρεφόμενος με προφυλακτήρεςΑτσάλι239 "36 "24 "36 "€528.11
METRO N336BC Καλάθι σύρματος 18 ίντσες πλάτος 36 ίντσες μήκους χρώμιο | AD9ZRW 4W652 Ν336BC18 "(4) ΠεριστρεφόμενοςChrome469 "36 "18 "36 "€652.21
METRO N356BC Καλάθι καλωδίων 18 ίντσες πλάτος 48 ίντσες μήκους χρώμιο | AD9ZRX 4W653 Ν356BC18 "(4) Περιστρεφόμενος με προφυλακτήρεςChrome469 "48 "18 "48 "€727.89
METRO N366BC Καλάθι σύρματος 18 ίντσες πλάτος 60 ίντσες χρώμιο | AD9ZRY 4W654 Ν366BC18 "(4) Περιστρεφόμενος με προφυλακτήρεςChrome469 "60 "18 "60 "€758.82
METRO N536BC Σύρμα καλάθι 24 ίντσες Πλάτος 36 ίντσες Μήκος Chrome | AD9ZRZ 4W655 Ν536BC24 "(4) Περιστρεφόμενος με προφυλακτήρεςChrome469 "36 "24 "36 "€744.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

METRO 2SPN55AC συρμάτινο καρότσι 24 ιντσών Πλάτος 48 ίντσες μήκος
€567.17 /μονάδα