METRO 2SPN53ABR - 1PK / 25 Καλάθι καλωδίων 24 ίντσες πλάτος 36 ίντσες Μήκος χάλυβα | AC9RTY 3JKY4

METRO 2SPN53ABR - 1PK/25 συρμάτινο καρότσι 24 ιντσών Πλάτος μήκους 36 ιντσών χάλυβας

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC9RTY Μοντέλο: 2SPN53ABR - 1PK/25Cross Ref: 3JKY4

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€439.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλάθι καλωδίων
Ρυθμιζόμενες αυξήσεις1"
Κάστερ Ντία.5"
Υλικό κάστερΚαουτσούκ
Τύπος τροχίσκου(4) Περιστρεφόμενος
ΧρώμαΑσημένιο
φινίρισμαBrite
Χωρητικότητα φορτίου600 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός Ράφων2
συνολικό ύψος39 "
Συνολικό μήκος36 "
συνολικό πλάτος24 "
Μήκος ραφιού36 "
Πλάτος ραφιού24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 21.6
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)68.58
Πλάτος πλοίου (cm)96.52
Κωδικός ΕΣ9403200020
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος ραφιούφινίρισμαΕίδοςΠλάτος ραφιούΧωρητικότητα φορτίουΑριθμός Ράφωνσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
METRO 65119-IP Καλάθι καλωδίων 24 ίντσες πλάτος 36 ίντσες Μήκος σύρμα | AC9RKV 3JHN7 65119-ΙΡ36 "BriteΚαλάθι καλωδίων24 "900 λίβρες239 "36 "€504.07
METRO 65121-IP Καλάθι καλωδίων 24 ίντσες πλάτος 48 ίντσες Μήκος σύρμα | AC9RKX 3JHN9 65121-ΙΡ48 "BriteΚαλάθι καλωδίων24 "900 λίβρες240 "48 "€622.35
METRO 65123-IP Καλάθι καλωδίων 24 ίντσες πλάτος 60 ίντσες Μήκος σύρμα | AC9RKZ 3JHP2 65123-ΙΡ60 "BriteΚαλάθι καλωδίων24 "900 λίβρες239 "60 "€803.62
METRO 65125-IP Καλάθι σύρματος 18 ίντσες πλάτος 36 ίντσες σύρμα μήκους | AC9RLB 3JHP4 65125-ΙΡ36 "BriteΚαλάθι καλωδίων18 "900 λίβρες239 "36 "€602.23
METRO 65127-IP Καλάθι σύρματος 18 ίντσες πλάτος 48 ίντσες καλώδιο μήκους | AC9RLD 3JHP6 65127-ΙΡ48 "BriteΚαλάθι καλωδίων18 "900 λίβρες240 "48 "€556.09
METRO 65131-IP Καλάθι σύρματος 30 ίντσες πλάτος 48 ίντσες Μήκος σύρμα | AC9RLF 3JHP8 65131-ΙΡ48 "ChromeΚαλάθι καλωδίων30 "600 λίβρες239 "48 "€859.78
METRO 65133-IP Καλάθι σύρματος 30 ίντσες πλάτος 60 ίντσες Μήκος σύρμα | AC9RLH 3JHR1 65133-ΙΡ60 "ChromeΚαλάθι καλωδίων30 "600 λίβρες239 "60 "€959.10

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

METRO 2SPN53ABR - 1PK/25 συρμάτινο καρότσι 24 ιντσών Πλάτος μήκους 36 ιντσών χάλυβας
€439.66 /μονάδα