METRO 2430N-DSG Συρμάτινο Ράφι 24 x 30 ιντσών καπνιστό γυαλί - Συσκευασία των 4 | AB6NGC 21Z434

METRO 2430N-DSG συρμάτινο ράφι 24 x 30 ιντσών καπνιστό γυαλί - Πακέτο 4

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB6NGC Μοντέλο: 2430N-DSGCross Ref: 21Z434

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€426.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάφι καλωδίων
Τύπος προσαρμογήςΣπλιτ μανίκι
Χωρητικότητα800 λίβρες
ΧρώμαΚαπνιστό γυαλί
Βάθος24 "
φινίρισμαΕποξειδικά
ΥλικόΑτσάλι
Πλάτος30 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18.648
Ύψος πλοίου (cm)18.42
Μήκος πλοίου (cm)76.84
Πλάτος πλοίου (cm)61.6
Κωδικός ΕΣ9403908020
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΧρώμαΒάθοςΥλικόΠλάτοςΤιμή
METRO 1836NBL Ράφι καλωδίου 1-1 / 8 Υ x 18 Π x 36 ίντσες D PK5 | AA8ZYY 1BEV4 1836 NBL800 λίβρεςΜαύρη18 "Ανοξείδωτο ατσάλι36 "€418.56
METRO 1848NBL Ράφι καλωδίου 1-1 / 8 Υ x 18 Π x 48 ίντσες D PK5 | AA8ZYZ 1BEV5 1848 NBL800 λίβρεςΜαύρη18 "Ατσάλι48 "€485.42
METRO 1860NBL Ράφι καλωδίου 1-1 / 8 Υ x 18 Π x 60 ίντσες D PK5 | AA8ZZA 1BEV6 1860 NBL600 λίβρεςΜαύρη18 "Ατσάλι60 "€566.79
METRO 1872NBL Ράφι καλωδίου 1-1 / 8 Υ x 18 Π x 72 ίντσες D PK5 | AA8ZZB 1BEV7 1872 NBL600 λίβρεςΜαύρη18 "Ατσάλι72 "€639.50
RFQ
METRO 2436NBL Ράφι καλωδίου 1-1 / 8 Υ x 24 Π x 36 ίντσες D PK5 | AA8ZZC 1BEV8 2436 NBL800 λίβρεςΜαύρη24 "Ατσάλι36 "€514.49
METRO 2448NBL Ράφι καλωδίου 1-1 / 8 Υ x 24 Π x 48 ίντσες D PK5 | AA8ZZD 1BEV9 2448 NBL800 λίβρεςΜαύρη24 "Ατσάλι48 "€630.75
METRO 2460NBL Ράφι καλωδίου 1-1 / 8 Υ x 24 Π x 60 ίντσες D PK5 | AA8ZZE 1BEW1 2460 NBL600 λίβρεςΜαύρη24 "Ατσάλι60 "€664.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

METRO 2430N-DSG συρμάτινο ράφι 24 x 30 ιντσών καπνιστό γυαλί - Πακέτο 4
€426.09 /μονάδα