METRO 2172NK3 Ράφι σύρματος 21x72 ιντσών Πράσινο εποξειδικό παλτό | AB6PFW 21Z962

METRO 2172NK3 Συρμάτινο Ράφι 21x72 ιντσών Πράσινη εποξειδική επίστρωση

Στοιχείο: AB6PFW Μοντέλο: 2172NK3Cross Ref: 21Z962
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€188.76 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάφι καλωδίων
Τύπος προσαρμογήςΣπλιτ μανίκι
Χωρητικότητα600 λίβρες
ΧρώμαΠράσινο
Βάθος21 "
φινίρισμαΕποξειδικά
ΥλικόΑτσάλι
Πλάτος72 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.9
Ύψος πλοίου (cm)4.78
Μήκος πλοίου (cm)183.52
Πλάτος πλοίου (cm)53.98
Κωδικός ΕΣ9403908020
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΒάθοςΠλάτοςΤιμή
METRO 1424NK3 Wire Shelf 14x24 inch Green Epoxy - Πακέτο 4 | AB6NBH 21Z323 1424NK3800 λίβρες14 "24 "€361.53
METRO 1430NK3 Ράφι καλωδίου 14x30 ιντσών Green Epoxy - Πακέτο 4 | AB6NBJ 21Z324 1430NK3800 λίβρες14 "30 "€348.80
METRO 1436NK3 Ράφι σύρματος 14x36 ιντσών Green Epoxy - Πακέτο 4 | AB6NBK 21Z325 1436NK3800 λίβρες14 "36 "€348.80
METRO 1442NK3 Ράφι σύρματος 14x42 ιντσών πράσινο εποξειδικό - Πακέτο 4 | AB6NBL 21Z326 1442NK3800 λίβρες14 "42 "€412.74
METRO 1448NK3 Σύρμα ράφι 14x48 ιντσών Green Epoxy - Pack of 4 | AB6NBM 21Z327 1448NK3800 λίβρες14 "48 "€399.75
METRO 1460NK3 Ράφι σύρματος 14x60 ιντσών Green Epoxy - Πακέτο 4 | AB6NBN 21Z328 1460NK3600 λίβρες14 "60 "€453.00
METRO 1472NK3 Ράφι σύρματος 14x72 ιντσών Green Epoxy - Πακέτο 4 | AB6NBP 21Z329 1472NK3600 λίβρες14 "72 "€524.48
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

METRO 2172NK3 Συρμάτινο Ράφι 21x72 ιντσών Πράσινη εποξειδική επίστρωση
€188.76 /μονάδα