METRO 2124NFS Στερεό ράφι από ανοξείδωτο ατσάλι 21x24 ιντσών | AB6PXE 22A292

METRO 2124NFS Μασίφ Ράφι 21x24 ιντσών από ανοξείδωτο χάλυβα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6PXE Μοντέλο: 2124NFSΣταυρός: 22A292

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€511.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάφι με δυνατότητα αυτόματης κάλυψης
Τύπος προσαρμογήςΣπλιτ μανίκι
Χωρητικότητα800 λίβρες
ΧρώμαΑσημένιο
Βάθος21 "
φινίρισμαΦυσικό
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.445
Ύψος πλοίου (cm)4.78
Μήκος πλοίου (cm)61.6
Πλάτος πλοίου (cm)53.98
Κωδικός ΕΣ9403908041
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΒάθοςΠλάτοςΤιμή
METRO 1424NFS Στερεό ράφι Ανοξείδωτο ατσάλι 14x24 ιντσών - Συσκευασία 4 | AB6NRZ 21Ζ663 1424 NFS800 λίβρες14 "24 "€1,272.18
METRO 1430NFS Στερεό ράφι Ανοξείδωτο ατσάλι 14x30 ιντσών - Συσκευασία 4 | AB6NTA 21Z664 1430 NFS800 λίβρες14 "30 "€1,306.06
METRO 1436NFS Στερεό ράφι από ανοξείδωτο ατσάλι 14x36 ιντσών - Πακέτο 4 | AB6NTB 21Z665 1436 NFS800 λίβρες14 "36 "€1,306.06
METRO 1442NFS Στερεό ράφι από ανοξείδωτο ατσάλι 14x42 ιντσών - Πακέτο 4 | AB6NTC 21Z666 1442 NFS800 λίβρες14 "42 "€1,582.39
METRO 1448NFS Στερεό ράφι Ανοξείδωτο ατσάλι 14x48 ιντσών - Συσκευασία 4 | AB6NTD 21Z667 1448 NFS800 λίβρες14 "48 "€1,582.39
METRO 1460NFS Στερεό ράφι Ανοξείδωτο ατσάλι 14x60 ιντσών - Συσκευασία 4 | AB6NTE 21Z668 1460 NFS600 λίβρες14 "60 "€1,892.61
METRO 1824NFS Στερεό ράφι από ανοξείδωτο ατσάλι 18x24 ιντσών - Συσκευασία 4 | AB6NTF 21Ζ669 1824 NFS800 λίβρες18 "24 "€1,446.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

METRO 2124NFS Μασίφ Ράφι 21x24 ιντσών από ανοξείδωτο χάλυβα
€511.13 /μονάδα