METRO 1854-39 Καλάθι 18 ιντσών Πλάτος 54 ίντσες Μήκος | AC2JVU 2KTE2

METRO 1854-39 συρμάτινο καρότσι 18 ιντσών Πλάτος 54 ίντσες μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC2JVU Πρότυπο: 1854-39Cross Ref: 2KTE2

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€487.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλάθι καλωδίων
Ρυθμιζόμενες αυξήσεις1"
Κάστερ Ντία.5"
Υλικό κάστερΚαουτσούκ
Τύπος τροχίσκου(4) Περιστρεφόμενος με προφυλακτήρες
ΧρώμαΑσημένιο
φινίρισμαChrome
Χωρητικότητα φορτίου600 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός Ράφων2
συνολικό ύψος39 "
Συνολικό μήκος54 "
συνολικό πλάτος18 "
Μήκος ραφιού54 "
Πλάτος ραφιού18 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 24.3
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)162.56
Πλάτος πλοίου (cm)58.42
Κωδικός ΕΣ9403200020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος ραφιούΤύπος τροχίσκουΕίδοςΑριθμός Ράφωνσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΜήκος ραφιούΤιμή
METRO Καλάθι 1A Ρυθμιζόμενο Ράφι Καλάθι Πλάτος 18 ίντσες | AB9RJG 2EWR3 Καλάθι 1Α18 "(4) ΠεριστρεφόμενοςΡυθμιζόμενο καλάθι ραφιών469 "36 "18 "36 "€717.36
METRO Καλάθι 1B Ρυθμιζόμενο Ράφι Καλάθι Πλάτος 18 ίντσας | AB9RJH 2EWR4 Καλάθι 1Β18 "(4) ΠεριστρεφόμενοςΡυθμιζόμενο καλάθι ραφιών469 "36 "18 "36 "€689.86
METRO Καλάθι 2A Ρυθμιζόμενο Ράφι Καλάθι Πλάτος 18 ίντσες | AB9RJJ 2EWR5 Καλάθι 2Α18 "(4) ΠεριστρεφόμενοςΡυθμιζόμενο καλάθι ραφιών469 "48 "18 "48 "€771.38
METRO Καλάθι 2B Ρυθμιζόμενο Ράφι Καλάθι Πλάτος 18 ίντσες | AB9RJK 2EWR6 Καλάθι 2Β18 "(4) ΠεριστρεφόμενοςΡυθμιζόμενο καλάθι ραφιών469 "48 "18 "48 "€521.94
METRO Καλάθι 3A Ρυθμιζόμενο Ράφι Καλάθι Πλάτος 18 ίντσες | AB9RJL 2EWR7 Καλάθι 3Α18 "(4) ΠεριστρεφόμενοςΡυθμιζόμενο καλάθι ραφιών469 "60 "18 "60 "€920.94
METRO Καλάθι 3B Ρυθμιζόμενο Ράφι Καλάθι Πλάτος 18 ίντσες | AB9RJM 2EWR8 Καλάθι 3Β18 "(4) ΠεριστρεφόμενοςΡυθμιζόμενο καλάθι ραφιών469 "60 "18 "60 "€524.95
METRO Cart 4A Ρυθμιζόμενο Ράφι Καλάθι Πλάτος 24 ίντσες | AB9RJN 2EWR9 Καλάθι 4Α24 "(4) ΠεριστρεφόμενοςΡυθμιζόμενο καλάθι ραφιών469 "36 "24 "36 "€850.95

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

METRO 1854-39 συρμάτινο καρότσι 18 ιντσών Πλάτος 54 ίντσες μήκος
€487.94 /μονάδα