METRO 1842LG Γαλβανισμένο Ράφι 18 x 42 - Πακέτο 4 | AB6NQG 21Z624

METRO 1842LG ράφι με περσίδες 18 x 42 γαλβανιζέ - συσκευασία 4

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6NQG Μοντέλο: 1842LGCross Ref: 21Z624

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€633.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςLouvered Ράφι
Τύπος προσαρμογήςΣπλιτ μανίκι
Χωρητικότητα800 λίβρες
ΧρώμαΑσημένιο
Βάθος18 "
φινίρισμαΓαλβανιζέ
ΥλικόΑτσάλι
Πλάτος42 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 28.8
Ύψος πλοίου (cm)18.42
Μήκος πλοίου (cm)107.32
Πλάτος πλοίου (cm)46.36
Κωδικός ΕΣ9403200020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΒάθοςφινίρισμαΥλικόΠλάτοςΤιμή
METRO 1424LG Louvered Shelf 14 x 24 Galvanized - Πακέτο 4 | AB6NPX 21Ζ615 1424LG800 λίβρες14 "ΓαλβανιζέΑτσάλι24 "€505.75
METRO 1430LG Ράφι Louvered 14 x 30 Γαλβανισμένο - Συσκευασία 4 | AB6NPY 21Z616 1430LG800 λίβρες14 "ΓαλβανιζέΑτσάλι30 "€537.04
METRO 1436LG Louvered Shelf 14 x 36 Γαλβανισμένο - Πακέτο 4 | AB6NPZ 21Z617 1436LG800 λίβρες14 "ΓαλβανιζέΑτσάλι36 "€537.04
METRO 1442LG Louvered Shelf 14 x 42 Γαλβανισμένο - Πακέτο 4 | AB6NQA 21Z618 1442LG800 λίβρες14 "ΓαλβανιζέΑτσάλι42 "€583.98
METRO 1448LG Louvered Shelf 14 x 48 Γαλβανισμένο - Πακέτο 4 | AB6NQB 21Ζ619 1448LG800 λίβρες14 "ΓαλβανιζέΑτσάλι48 "€583.98
METRO 1460LG Louvered Shelf 14 x 60 Galvanized - Πακέτο 4 | AB6NQC 21Ζ620 1460LG600 λίβρες14 "ΓαλβανιζέΑτσάλι60 "€633.50
METRO 1824LG Louvered Shelf 18 x 24 Γαλβανισμένο - Πακέτο 4 | AB6NQD 21Ζ621 1824LG800 λίβρες18 "ΓαλβανιζέΑτσάλι24 "€537.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

METRO 1842LG ράφι με περσίδες 18 x 42 γαλβανιζέ - συσκευασία 4
€633.50 /μονάδα