METRO 1448QBR Wire Shelf 14x48 Zinc - Pack of 4 | AB8KUU 26C342

METRO 1448QBR Συρμάτινο Ράφι 14x48 Zinc - Συσκευασία 4

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB8KUU Μοντέλο: 1448QBRΚωδ. Σταυρού: 26C342

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€385.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάφι καλωδίων
Τύπος προσαρμογήςΚλιπ ραφιού
Χωρητικότητα300 λίβρες
ΧρώμαΑσημένιο
Βάθος14 "
φινίρισμαΧρωμικός ψευδάργυρος
ΥλικόΑτσάλι
Πλάτος48 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.88
Ύψος πλοίου (cm)18.42
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)35.56
Κωδικός ΕΣ9403908020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΧρώμαΒάθοςφινίρισμαΠλάτοςΤιμή
METRO HDM1436QBR Συρμάτινο ράφι από χαλί 14x36 ιντσών ψευδάργυρος AB8JXK 25W825 HDM1436QBR250 λίβρεςΑσημένιο14 "Χρωμικός ψευδάργυρος36 "€94.43
METRO HDM1448QBR Συρματοπλέγμα Ραφιών Mat 14x48 ιντσών Ψευδάργυρος | AB8JXL 25W826 HDM1448QBR250 λίβρεςΑσημένιο14 "Χρωμικός ψευδάργυρος48 "€106.24
METRO HDM1836QBR Ράφι συρμάτινων ταπετσαριών 18x36 ιντσών ψευδάργυρος | AB8JXM 25W827 HDM1836QBR250 λίβρεςΑσημένιο18 "Χρωμικός ψευδάργυρος36 "€104.73
METRO HDM1848QBR Ράφι συρμάτινων ταπετσαριών 18x48 ιντσών ψευδάργυρος | AB8JXN 25W828 HDM1848QBR250 λίβρεςΑσημένιο18 "Χρωμικός ψευδάργυρος48 "€121.70
METRO HDM2136QBR Ράφι συρμάτινων ταπετσαριών 21x36 ιντσών ψευδάργυρος | AB8JXP 25W829 HDM2136QBR250 λίβρεςΑσημένιο21 "Χρωμικός ψευδάργυρος36 "€116.54
METRO HDM2148QBR Συρμάτινο πλέγμα ράφια 21x48 ιντσών ψευδάργυρος | AB8JXQ 25W830 HDM2148QBR250 λίβρεςΑσημένιο21 "Χρωμικός ψευδάργυρος48 "€132.66
METRO HDM2436QBR Ράφια καλωδίων Drop Mat 24x36 ιντσών ψευδάργυρος | AB8JXR 25W831 HDM2436QBR250 λίβρεςΑσημένιο24 "Χρωμικός ψευδάργυρος36 "€123.13

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

METRO 1448QBR Συρμάτινο Ράφι 14x48 Zinc - Συσκευασία 4
€385.89 /μονάδα