METRO 1442BR Συρμάτινο ράφι 14x42 ιντσών με ψευδάργυρο - Συσκευασία 4 | AB6MXK 21Z232

METRO 1442BR Συρμάτινο ράφι 14x42 ιντσών ψευδάργυρο - Συσκευασία των 4

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB6MXK Μοντέλο: 1442BRCross Ref: 21Z232

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€316.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάφι καλωδίων
Τύπος προσαρμογήςΣπλιτ μανίκι
Χωρητικότητα800 λίβρες
ΧρώμαΑσημένιο
Βάθος14 "
φινίρισμαψευδάργυρος
ΥλικόΑτσάλι
Πλάτος42 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 16.704
Ύψος πλοίου (cm)18.42
Μήκος πλοίου (cm)107.32
Πλάτος πλοίου (cm)36.2
Κωδικός ΕΣ9403908020
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΒάθοςΠλάτοςΤιμή
METRO 1424BR Συρμάτινο ράφι 14x24 ιντσών με ψευδάργυρο - Συσκευασία 4 | AB6MXG 21Z229 1424BR800 λίβρες14 "24 "€247.60
METRO 1430BR Ράφι καλωδίου 14x30 ιντσών με ψευδάργυρο - Συσκευασία 4 | AB6MXH 21Z230 1430BR800 λίβρες14 "30 "€277.61
METRO 1436BR Συρμάτινο ράφι 14x36 ιντσών με ψευδάργυρο - Πακέτο 4 | AB6MXJ 21Z231 1436BR800 λίβρες14 "36 "€245.07
METRO 1448BR Συρμάτινο ράφι 14x48 ιντσών με ψευδάργυρο - Συσκευασία 4 | AB6MXL 21Z233 1448BR800 λίβρες14 "48 "€279.26
METRO 1460BR Ράφι σύρματος 14x60 ιντσών με ψευδάργυρο - Συσκευασία 4 | AB6MXM 21Z234 1460BR600 λίβρες14 "60 "€350.74
METRO 1472BR Συρμάτινο ράφι 14x72 ιντσών με ψευδάργυρο - Συσκευασία 4 | AB6MXN 21Z235 1472BR600 λίβρες14 "72 "€414.92
RFQ
METRO 1824BR Συρμάτινο ράφι 18x24 ιντσών με ψευδάργυρο - Συσκευασία 4 | AB6MXP 21Ζ236 1824BR800 λίβρες18 "24 "€318.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

METRO 1442BR Συρμάτινο ράφι 14x42 ιντσών ψευδάργυρο - Συσκευασία των 4
€316.44 /μονάδα