Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

METRIC BLUE UST204761 Socket Cap Screw, Flat, M8 x 1.25 Thread Size, 60 Inch Length, 10Pk | AE7JNE 5YMT7

METRIC BLUE UST204761 Βίδα καπακιού υποδοχής, επίπεδη, μέγεθος σπειρώματος M8 x 1.25, μήκος 60 ίντσες, 10 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7JNE Μοντέλο: UST204761Cross Ref: 5YMT7
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
€11.72 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρική βίδα καπακιού κεφαλής υποδοχής
Dia./ Νήμα μέγεθοςM8 x 1.25
Μέγεθος οδήγησης5mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΜπλε
Επικεφαλής Ντία.16mm
Ύψος κεφαλιού4.4mm
επικεφαλής ΤύποςΔιαμέρισμα
Μήκος κάτω από το κεφάλι60mm
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό190,000 psi
Σκληρότητα RockwellHRC 32 έως 39
Νήμα Ντιά.M8
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος22mm
Μέγεθος νήματος1.25mm
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.243
Ύψος πλοίου (cm)9.65
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ7318158045
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

METRIC BLUE UST204761 Βίδα καπακιού υποδοχής, επίπεδη, μέγεθος σπειρώματος M8 x 1.25, μήκος 60 ίντσες, 10 Pk
€11.72 /πακέτο