Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

METRIC BLUE UST194872 Socket Cap Screw, Button, M12 x 1.75 Μέγεθος σπειρώματος, 20 ίντσες μήκος, 10 Pk | AF8EYK 25GW12

METRIC BLUE UST194872 Βίδα Καπακιού υποδοχής, Κουμπί, Μέγεθος σπειρώματος M12 x 1.75, Μήκος 20 ίντσες, 10 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: ΑΦ8ΕΥΚ Μοντέλο: UST194872Cross Ref: 25GW12
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
€16.89 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρική βίδα καπακιού κεφαλής υποδοχής
Dia./ Νήμα μέγεθοςM12 x 1.75
Μέγεθος οδήγησης8mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΜπλε
Επικεφαλής Ντία.21mm
Ύψος κεφαλιού6.6mm
επικεφαλής ΤύποςΚουμπί
Μήκος κάτω από το κεφάλι20mm
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό145,000
Σκληρότητα RockwellC39
Νήμα Ντιά.M12
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος20mm
Μέγεθος νήματος1.75mm
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.225
Ύψος πλοίου (cm)9.14
Μήκος πλοίου (cm)6.6
Πλάτος πλοίου (cm)4.06
Κωδικός ΕΣ7318158045

Λεπτομέρειες:

    • Στοιχείο αυτο κλειδώματος (Όχι)
    • Μέγεθος αεριζόμενης τρύπας (Χωρίς εξαερισμό)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

METRIC BLUE UST194872 Βίδα Καπακιού υποδοχής, Κουμπί, Μέγεθος σπειρώματος M12 x 1.75, Μήκος 20 ίντσες, 10 Pk
€16.89 /πακέτο