Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

METRIC BLUE UST187523 Socket Cap Screw, Button, M6 x 1 Thread Size, 16 Inch Length, 25Pk | AE7JKU 5YMK1

METRIC BLUE UST187523 Βίδα Καπακιού υποδοχής, Κουμπί, Μέγεθος σπειρώματος M6 x 1, Μήκος 16 ίντσες, 25 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7JKU Μοντέλο: UST187523Cross Ref: 5YMK1
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
€8.85 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρική βίδα καπακιού κεφαλής υποδοχής
Dia./ Νήμα μέγεθοςM6 x 1
Μέγεθος οδήγησης4mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΜπλε
Επικεφαλής Ντία.10.5mm
Ύψος κεφαλιού3.3mm
επικεφαλής ΤύποςΚουμπί
Μήκος κάτω από το κεφάλι16mm
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό180,000 psi
Σκληρότητα RockwellHRC 32 έως 39
Νήμα Ντιά.M6
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος16mm
Μέγεθος νήματος1mm
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1035
Ύψος πλοίου (cm)5.59
Μήκος πλοίου (cm)3.56
Πλάτος πλοίου (cm)2.29
Κωδικός ΕΣ7318158045
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

METRIC BLUE UST187523 Βίδα Καπακιού υποδοχής, Κουμπί, Μέγεθος σπειρώματος M6 x 1, Μήκος 16 ίντσες, 25 Pk
€8.85 /πακέτο