Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

METRIC ΜΠΛΕ UST187485 Βίδα Καπακιού υποδοχής, Κουμπί, Μέγεθος σπειρώματος M5 x 0.80, Μήκος 25 ίντσες, 25 Pk | AE7JKP 5YMJ7

METRIC BLUE UST187485 Βίδα Καπακιού υποδοχής, Κουμπί, Μέγεθος σπειρώματος M5 x 0.80, Μήκος 25 ίντσες, 25 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE7JKP Μοντέλο: UST187485Cross Ref: 5YMJ7

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€7.36 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρική βίδα καπακιού κεφαλής υποδοχής
Dia./ Νήμα μέγεθοςM5 x 0.8
Μέγεθος οδήγησης3mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΜπλε
Επικεφαλής Ντία.9.5mm
Ύψος κεφαλιού2.8mm
επικεφαλής ΤύποςΚουμπί
Μήκος κάτω από το κεφάλι25mm
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό180,000 psi
Σκληρότητα RockwellHRC 32 έως 39
Νήμα Ντιά.M5
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος25mm
Μέγεθος νήματος0.80mm
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)7.37
Μήκος πλοίου (cm)4.83
Πλάτος πλοίου (cm)3.3
Κωδικός ΕΣ7318156040
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

METRIC BLUE UST187485 Βίδα Καπακιού υποδοχής, Κουμπί, Μέγεθος σπειρώματος M5 x 0.80, Μήκος 25 ίντσες, 25 Pk
€7.36 /πακέτο