Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

METRIC BLUE UST187480 Socket Cap Screw, Button, M4 x 0.70 Μέγεθος σπειρώματος, 20 ίντσες μήκος, 25 Pk | AE6HFC 5RYE5

METRIC BLUE UST187480 Βίδα Καπακιού υποδοχής, Κουμπί, Μέγεθος σπειρώματος M4 x 0.70, Μήκος 20 ίντσες, 25 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE6HFC Μοντέλο: UST187480Cross Ref: 5RYE5

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€4.67 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρική βίδα καπακιού κεφαλής υποδοχής
Dia./ Νήμα μέγεθοςM4 x 0.7
Μέγεθος οδήγησης2.5mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΜπλε
Επικεφαλής Ντία.7.6mm
Ύψος κεφαλιού2.2mm
επικεφαλής ΤύποςΚουμπί
Μήκος κάτω από το κεφάλι20mm
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό180,000 psi
Σκληρότητα RockwellHRC 32 έως 39
Νήμα Ντιά.M4
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος20mm
Μέγεθος νήματος0.70mm
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωντέλος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.063
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)4.57
Πλάτος πλοίου (cm)3.3
Κωδικός ΕΣ7318156040
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

METRIC BLUE UST187480 Βίδα Καπακιού υποδοχής, Κουμπί, Μέγεθος σπειρώματος M4 x 0.70, Μήκος 20 ίντσες, 25 Pk
€4.67 /πακέτο