Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

METRIC ΜΠΛΕ UST187479 Βίδα Καπακιού υποδοχής, Κουμπί, M4 x 0.70 Μέγεθος σπειρώματος, Μήκος 12 ίντσες, 25 Pk | AE6HFA 5RYE3

METRIC BLUE UST187479 Βίδα Καπακιού υποδοχής, Κουμπί, Μέγεθος σπειρώματος M4 x 0.70, Μήκος 12 ίντσες, 25 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE6HFA Μοντέλο: UST187479Cross Ref: 5RYE3
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
€3.15 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρική βίδα καπακιού κεφαλής υποδοχής
Dia./ Νήμα μέγεθοςM4 x 0.7
Μέγεθος οδήγησης2.5mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΜπλε
Επικεφαλής Ντία.7.6mm
Ύψος κεφαλιού2.2mm
επικεφαλής ΤύποςΚουμπί
Μήκος κάτω από το κεφάλι12mm
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό180,000 psi
Σκληρότητα RockwellHRC 32 έως 39
Νήμα Ντιά.M4
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος12mm
Μέγεθος νήματος0.70mm
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωντέλος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.05
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)17.27
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ7318156040
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

METRIC BLUE UST187479 Βίδα Καπακιού υποδοχής, Κουμπί, Μέγεθος σπειρώματος M4 x 0.70, Μήκος 12 ίντσες, 25 Pk
€3.15 /πακέτο