Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

METRIC BLUE UST185175 Socket Cap Screw, Button, M4 x 0.70 Thread Size, 10 Inch Length, 25Pk | AE6HEZ 5RYE2

METRIC BLUE UST185175 Βίδα Καπακιού υποδοχής, Κουμπί, Μέγεθος σπειρώματος M4 x 0.70, Μήκος 10 ίντσες, 25 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6HEZ Μοντέλο: UST185175Cross Ref: 5RYE2
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
€3.45 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρική βίδα καπακιού κεφαλής υποδοχής
Dia./ Νήμα μέγεθοςM4 x 0.7
Μέγεθος οδήγησης2.5mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΜπλε
Επικεφαλής Ντία.7.6mm
Ύψος κεφαλιού2.2mm
επικεφαλής ΤύποςΚουμπί
Μήκος κάτω από το κεφάλι10mm
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό180,000 psi
Σκληρότητα RockwellHRC 32 έως 39
Νήμα Ντιά.M4
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος10mm
Μέγεθος νήματος0.70mm
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωντέλος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.036
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)3.81
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7318156040
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

METRIC BLUE UST185175 Βίδα Καπακιού υποδοχής, Κουμπί, Μέγεθος σπειρώματος M4 x 0.70, Μήκος 10 ίντσες, 25 Pk
€3.45 /πακέτο