Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

METRIC ΜΠΛΕ UST184321 Εξαγωνική βίδα με καπάκι, Grade 8, M16 x 2 Μέγεθος σπειρώματος, Μήκος 50mm, 5Pk | AE3AXB 5AHH9

METRIC BLUE UST184321 Εξαγωνική βίδα με καπάκι, Βαθμολογία 8, M16 x 2 Μέγεθος σπειρώματος, Μήκος 50 mm, 5 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE3AXB Μοντέλο: UST184321Διασταύρωση: 5AHH9

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€15.78 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM16 x 2
ΔιάμετροςM16
φινίρισμαΜπλε
Βαθμός8
Ύψος κεφαλιού10mm
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος24mm
Μήκος κάτω από το κεφάλι50mm
ΥλικόΑτσάλι
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος50mm
Φόρτωση απόδειξης120,350 psi
Σκληρότητα RockwellC33
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Αντοχή σε εφελκυσμό150,800 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος50mm
Μέγεθος νήματος2"
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.531
Ύψος πλοίου (cm)9.91
Μήκος πλοίου (cm)8.13
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7318158066
Χώρα ΠροέλευσηςCA

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

METRIC BLUE UST184321 Εξαγωνική βίδα με καπάκι, Βαθμολογία 8, M16 x 2 Μέγεθος σπειρώματος, Μήκος 50 mm, 5 Pk
€15.78 /πακέτο