Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

METRIC BLUE UST184317 Εξαγωνική βίδα με καπάκι, Grade 8, M12 x 1.75 Μέγεθος σπειρώματος, Μήκος 35mm, 10Pk | AE3AWQ 5AHG9

METRIC BLUE UST184317 Εξαγωνική βίδα με καπάκι, Βαθμολογία 8, M12 x 1.75 Μέγεθος σπειρώματος, Μήκος 35 mm, 10 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3AWQ Μοντέλο: UST184317Cross Ref: 5AHG9
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
€20.82 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM12 x 1.75
ΔιάμετροςM12
φινίρισμαΜπλε
Βαθμός8
Ύψος κεφαλιού8mm
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος18mm
Μήκος κάτω από το κεφάλι35mm
ΥλικόΑτσάλι
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος35mm
Φόρτωση απόδειξης120,350 psi
Σκληρότητα RockwellC33
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Αντοχή σε εφελκυσμό150,800 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος35mm
Μέγεθος νήματος1.75mm
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.42
Ύψος πλοίου (cm)9.14
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)4.06
Κωδικός ΕΣ7318158066
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

METRIC BLUE UST184317 Εξαγωνική βίδα με καπάκι, Βαθμολογία 8, M12 x 1.75 Μέγεθος σπειρώματος, Μήκος 35 mm, 10 Pk
€20.82 /πακέτο