Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

METRIC BLUE UST184250 Εξαγωνική βίδα με καπάκι, Βαθμολογία 8, M16 x 2 Μέγεθος σπειρώματος, Μήκος 100mm, 5Pk | AE3AXG 5AHJ4

METRIC BLUE UST184250 Εξαγωνική βίδα με καπάκι, Βαθμολογία 8, M16 x 2 Μέγεθος σπειρώματος, Μήκος 100 mm, 5 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3AXG Μοντέλο: UST184250Cross Ref: 5AHJ4

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€22.43 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM16 x 2
ΔιάμετροςM16
φινίρισμαΜπλε
Βαθμός8
Ύψος κεφαλιού10mm
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος24mm
Μήκος κάτω από το κεφάλι100mm
ΥλικόΑτσάλι
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος38mm
Φόρτωση απόδειξης120,350 psi
Σκληρότητα RockwellC33
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Αντοχή σε εφελκυσμό150,800 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος45mm
Μέγεθος νήματος2"
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.945
Ύψος πλοίου (cm)6.6
Μήκος πλοίου (cm)12.45
Πλάτος πλοίου (cm)7.87
Κωδικός ΕΣ7318158066
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

METRIC BLUE UST184250 Εξαγωνική βίδα με καπάκι, Βαθμολογία 8, M16 x 2 Μέγεθος σπειρώματος, Μήκος 100 mm, 5 Pk
€22.43 /πακέτο