Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

METRIC BLUE UST184229 Εξαγωνική βίδα με καπάκι, Grade 8, M10 x 1.50 Μέγεθος σπειρώματος, 100mm Μήκος, 10Pk | AE3AWP 5AHG8

METRIC BLUE UST184229 Εξαγωνική βίδα με καπάκι, Βαθμολογία 8, M10 x 1.50 Μέγεθος σπειρώματος, Μήκος 100 mm, 10 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE3AWP Μοντέλο: UST184229Cross Ref: 5AHG8
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
€37.56 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM10 x 1.5
ΔιάμετροςM10
φινίρισμαΜπλε
Βαθμός8
Ύψος κεφαλιού7mm
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος16mm
Μήκος κάτω από το κεφάλι100mm
ΥλικόΑτσάλι
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος26mm
Φόρτωση απόδειξης120,350 psi
Σκληρότητα RockwellC33
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Αντοχή σε εφελκυσμό150,800 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος30mm
Μέγεθος νήματος1.50mm
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.693
Ύψος πλοίου (cm)6.6
Μήκος πλοίου (cm)12.19
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ7318158066
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

METRIC BLUE UST184229 Εξαγωνική βίδα με καπάκι, Βαθμολογία 8, M10 x 1.50 Μέγεθος σπειρώματος, Μήκος 100 mm, 10 Pk
€37.56 /πακέτο