Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

METRIC BLUE UST184223 Hex Cap Screw, Grade 8, M10 x 1.50 Thread Size, 60mm Length, 10Pk | AE3AWK 5AHG4

METRIC BLUE UST184223 Εξαγωνική βίδα με καπάκι, Βαθμολογία 8, M10 x 1.50 Μέγεθος σπειρώματος, Μήκος 60 mm, 10 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE3AWK Μοντέλο: UST184223Cross Ref: 5AHG4

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€21.12 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM10 x 1.5
ΔιάμετροςM10
φινίρισμαΜπλε
Βαθμός8
Ύψος κεφαλιού7mm
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος16mm
Μήκος κάτω από το κεφάλι60mm
ΥλικόΑτσάλι
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος26mm
Φόρτωση απόδειξης120,350 psi
Σκληρότητα RockwellC33
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Αντοχή σε εφελκυσμό150,800 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος30mm
Μέγεθος νήματος1.50mm
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4365
Ύψος πλοίου (cm)9.14
Μήκος πλοίου (cm)6.6
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ7318158066
Χώρα ΠροέλευσηςCA

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

METRIC BLUE UST184223 Εξαγωνική βίδα με καπάκι, Βαθμολογία 8, M10 x 1.50 Μέγεθος σπειρώματος, Μήκος 60 mm, 10 Pk
€21.12 /πακέτο