Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

METRIC BLUE UST184221 Hex Cap Screw, Grade 8, M10 x 1.50 Thread Size, 50mm Length, 10Pk | AE3AWJ 5AHG3

METRIC BLUE UST184221 Εξαγωνική βίδα με καπάκι, Βαθμολογία 8, M10 x 1.50 Μέγεθος σπειρώματος, Μήκος 50 mm, 10 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3AWJ Μοντέλο: UST184221Cross Ref: 5AHG3
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
€12.00 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM10 x 1.5
ΔιάμετροςM10
φινίρισμαΜπλε
Βαθμός8
Ύψος κεφαλιού7mm
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος16mm
Μήκος κάτω από το κεφάλι50mm
ΥλικόΑτσάλι
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος26mm
Φόρτωση απόδειξης120,350 psi
Σκληρότητα RockwellC33
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Αντοχή σε εφελκυσμό150,800 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος30mm
Μέγεθος νήματος1.50mm
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.378
Ύψος πλοίου (cm)9.14
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)4.06
Κωδικός ΕΣ7318158066
Χώρα ΠροέλευσηςCA

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

METRIC BLUE UST184221 Εξαγωνική βίδα με καπάκι, Βαθμολογία 8, M10 x 1.50 Μέγεθος σπειρώματος, Μήκος 50 mm, 10 Pk
€12.00 /πακέτο