Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

METRIC BLUE UST184214 Εξαγωνική βίδα με καπάκι, Grade 8, M8 x 1.25 Μέγεθος σπειρώματος, 40mm Μήκος, 25Pk | AE3AWG 5AHG1

METRIC BLUE UST184214 Εξαγωνική βίδα με καπάκι, Βαθμολογία 8, M8 x 1.25 Μέγεθος σπειρώματος, Μήκος 40 mm, 25 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3AWG Μοντέλο: UST184214Cross Ref: 5AHG1

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€16.24 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM8 x 1.25
ΔιάμετροςM8
φινίρισμαΜπλε
Βαθμός8
Ύψος κεφαλιού6mm
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος13mm
Μήκος κάτω από το κεφάλι40mm
ΥλικόΑτσάλι
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος22mm
Φόρτωση απόδειξης120,350 psi
Σκληρότητα RockwellC33
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Αντοχή σε εφελκυσμό150,800 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος26mm
Μέγεθος νήματος1.25mm
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.486
Ύψος πλοίου (cm)8.64
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)4.06
Κωδικός ΕΣ7318158066
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

METRIC BLUE UST184214 Εξαγωνική βίδα με καπάκι, Βαθμολογία 8, M8 x 1.25 Μέγεθος σπειρώματος, Μήκος 40 mm, 25 Pk
€16.24 /πακέτο