Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

METRIC BLUE UST181928 Socket Cap Screw, Flat, M6 x 1 Thread Size, 20 Inch Length, 25Pk | AE7JMN 5YMR2

METRIC BLUE UST181928 Βίδα καπακιού υποδοχής, επίπεδη, μέγεθος σπειρώματος M6 x 1, μήκος 20 ίντσες, 25 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7JMN Μοντέλο: UST181928Cross Ref: 5YMR2

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€7.04 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρική βίδα καπακιού κεφαλής υποδοχής
Dia./ Νήμα μέγεθοςM6 x 1
Μέγεθος οδήγησης4mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΜπλε
Επικεφαλής Ντία.12mm
Ύψος κεφαλιού3.3mm
επικεφαλής ΤύποςΔιαμέρισμα
Μήκος κάτω από το κεφάλι20mm
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό190,000 psi
Σκληρότητα RockwellHRC 32 έως 39
Νήμα Ντιά.M6
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος20mm
Μέγεθος νήματος1mm
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)7.37
Μήκος πλοίου (cm)5.33
Πλάτος πλοίου (cm)3.3
Κωδικός ΕΣ7318158045
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

METRIC BLUE UST181928 Βίδα καπακιού υποδοχής, επίπεδη, μέγεθος σπειρώματος M6 x 1, μήκος 20 ίντσες, 25 Pk
€7.04 /πακέτο