Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

METRIC BLUE UST179704 Βίδα καπακιού υποδοχής, Standard, M5 x 0.80 Μέγεθος σπειρώματος, Μήκος 8 ιντσών, 50 Pk | AF8EYJ 25GW11

METRIC BLUE UST179704 Βίδα καπακιού υποδοχής, Standard, M5 x 0.80 Μέγεθος σπειρώματος, Μήκος 8 ίντσες, 50 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF8EYJ Μοντέλο: UST179704Cross Ref: 25GW11

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€10.83 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρική βίδα καπακιού κεφαλής υποδοχής
Dia./ Νήμα μέγεθοςM5 x 0.8
Μέγεθος οδήγησης4mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΜπλε
Επικεφαλής Ντία.8.5mm
Ύψος κεφαλιού5mm
επικεφαλής ΤύποςΑρχικό
Μήκος κάτω από το κεφάλι8mm
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό174,000
Σκληρότητα RockwellC38
Νήμα Ντιά.M5
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος8mm
Μέγεθος νήματος8
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)7.37
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)3.3
Κωδικός ΕΣ7318156040

Λεπτομέρειες:

    • Στοιχείο αυτο κλειδώματος (Όχι)
    • Μέγεθος αεριζόμενης τρύπας (Χωρίς εξαερισμό)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

METRIC BLUE UST179704 Βίδα καπακιού υποδοχής, Standard, M5 x 0.80 Μέγεθος σπειρώματος, Μήκος 8 ίντσες, 50 Pk
€10.83 /πακέτο