Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

METRIC BLUE UST176217 Socket Cap Screw, Standard, M4 x 0.70 Thread Size, 30 Inch Length, 50Pk | AE3AYM 5AHN2

METRIC BLUE UST176217 Βίδα καπακιού υποδοχής, Standard, M4 x 0.70 Μέγεθος σπειρώματος, Μήκος 30 ίντσες, 50 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: ΑΕ3ΑΥΜ Μοντέλο: UST176217Cross Ref: 5AHN2
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
€13.62 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρική βίδα καπακιού κεφαλής υποδοχής
Dia./ Νήμα μέγεθοςM4 x 0.7
Μέγεθος οδήγησης3mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΜπλε
Επικεφαλής Ντία.7mm
Ύψος κεφαλιού4mm
επικεφαλής ΤύποςΑρχικό
Μήκος κάτω από το κεφάλι30mm
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό1220Ν psi
Σκληρότητα RockwellC38 έως C44
Νήμα Ντιά.M4
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος20mm
Μέγεθος νήματος0.70mm
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωντέλος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1755
Ύψος πλοίου (cm)7.11
Μήκος πλοίου (cm)4.83
Πλάτος πλοίου (cm)3.56
Κωδικός ΕΣ7318156040
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

METRIC BLUE UST176217 Βίδα καπακιού υποδοχής, Standard, M4 x 0.70 Μέγεθος σπειρώματος, Μήκος 30 ίντσες, 50 Pk
€13.62 /πακέτο