MERSEN FERRAZ X076932 Ασφάλεια, 10Α

Είδος: CH6CTU Μοντέλο: X076932Cross Ref: A050URB10T13I

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια ηλεκτρική

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0914
Ύψος πλοίου (cm)1.19
Μήκος πλοίου (cm)8
Πλάτος πλοίου (cm)5.41

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΤιμή
MERSEN FERRAZ A076935 Ασφάλεια, 20A | CH4TKZ A050URB20T13I A076935Ασφάλεια ηλεκτρική-
RFQ
MERSEN FERRAZ B076936 Ασφάλεια, 25A | CH4WGW A050URL25T13I B076936Ασφάλεια ηλεκτρική-
RFQ
MERSEN FERRAZ C076937 Ασφάλεια, 30A | CH4WKC A050URL30T13I C076937Ασφάλεια ηλεκτρική-
RFQ
MERSEN FERRAZ F076595 Ασφάλεια, 2.5A | CH4XDR A050URD2.5T13I F076595Ασφάλεια ηλεκτρική-
RFQ
MERSEN FERRAZ G076596 Ασφάλεια, 1.6A | CH4XLY A050URD1.6T13I G076596Ασφάλεια ηλεκτρική-
RFQ
MERSEN FERRAZ H076597 Ασφάλεια, 1.25A | CH4YRT A050URD1.2T13I H076597Ασφάλεια ηλεκτρική-
RFQ
MERSEN FERRAZ H077632 Ασφάλεια, 100mA | CH4YRU A060UD0.100T13 H077632Ασφάλεια ηλεκτρική-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MERSEN FERRAZ X076932 Ασφάλεια, 10Α